PHOENIX CONTACT - Liitin-CAT6 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151163815
Sähkönumero
7227161
Toimittajan tuotenumero
1157963
Tukkuerä
1
RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps,CAT6A, material: Metal, connection method: Insulation displacementconnection, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet:straight, Ethernet


