PHOENIX CONTACT - Liitin - G 5/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...4 mm²
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 2
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019649529
Sähkönumero
1964952
Toimittajan tuotenumero
2716020
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...4 mm²
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
500 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
2
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...4 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...4 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2


