PHOENIX CONTACT - Liitin - URELG 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Leveys - 14.6 mm
Korkeus - 42.5 mm
Syvyys - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1904000
Toimittajan tuotenumero
2820262
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
14.6 mm
Korkeus:
42.5 mm
Syvyys:
112 mm


