PHOENIX CONTACT - Liitinmerkki - 2820262 URELG 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Leveys - 14.6 mm
Korkeus - 42.5 mm
Syvyys - 112 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918076818
Sähkönumero
9750073
Toimittajan tuotenumero
2820262 URELG 2
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
14.6 mm
Korkeus:
42.5 mm
Syvyys:
112 mm



