PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - 3006577 FBSTB 80-ZDIK BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 80
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918147044
Sähkönumero
1906336
Toimittajan tuotenumero
3006577
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
80
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
250 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Pistosilta, 80-nap., sininen


