PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - 3213125 FBS 10-3,5 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 3.5 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356599283
Sähkönumero
1906396
Toimittajan tuotenumero
3213125
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
3.5 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Pistosilta


