PHOENIX CONTACT - Liitintarvike - HC-M-B10-MFH-B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151218874
Sähkönumero
1906638
Toimittajan tuotenumero
1182088
Tukkuerä
1
Module carrier frame, size: B10, type : for the panel mounting side (a,b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², application: Module carrier frame


