PHOENIX CONTACT - Maadoitusliitin - 3240210 SKS 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sallittu kaapelin halkaisija - 3...8 mm
Asennustapa - suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitos
Leveys - 12.4 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356458658
Sähkönumero
9719135
Toimittajan tuotenumero
3240210
Tukkuerä
10
Sallittu kaapelin halkaisija:
3...8 mm
Asennustapa:
suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitos
Leveys:
12.4 mm
Korkeus:
26 mm



