PHOENIX CONTACT - Maadoitusliitin - 3240212 SKS 20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sallittu kaapelin halkaisija - 5...20 mm
Asennustapa - suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitos
Leveys - 24.7 mm
Korkeus - 40.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356458917
Sähkönumero
9719137
Toimittajan tuotenumero
3240212
Tukkuerä
10
Sallittu kaapelin halkaisija:
5...20 mm
Asennustapa:
suora asennus
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitos
Leveys:
24.7 mm
Korkeus:
40.5 mm



