PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS:141-150 JUOKS.LUVUT

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS:141-150 JUOKS.LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019634532

Sähkönumero

1963453

Toimittajan tuotenumero

1050017:0141

Tukkuerä

50

Merkintä:

numerot

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

valkoinen

Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 141 ... 150, white, width: 5 mm