PHOENIX CONTACT - Merk.liuska 10-os - ZB 5,LGS: 21-30 JUOKS.LUVUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019633122
Sähkönumero
1963312
Toimittajan tuotenumero
1050017:0021
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Merkintäliuska, numerointi 21-30, liittimille, jonka leveys on 5,2 mm,1 kpl on 1 liuska.


