PHOENIX CONTACT - Merkintäarkki - 1003433 ES/LP-BW-GB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 8 mm
Korkeus - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918011840
Sähkönumero
1963137
Toimittajan tuotenumero
1003433
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
8 mm
Korkeus:
29 mm
SIIRRETTY641681


