PHOENIX CONTACT - Merkintäkortti - riviliittimet - 0828740 UCT-TM 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 8.2 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356523486
Sähkönumero
1904034
Toimittajan tuotenumero
0828740
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
8.2 mm
Väri:
valkoinen
Merkintäkortti - riviliittimet
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: snap in, for terminal block width: 8.2 mm, lettering field size: 7.6 x 10.5 mm, Number of individual labels: 42
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: snap in, for terminal block width: 8.2 mm, lettering field size: 7.6 x 10.5 mm, Number of individual labels: 42


