PHOENIX CONTACT - Merkintäliuska - 5031171 SS-ZB WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 20 mm
Korkeus - 8 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918095406
Sähkönumero
9719042
Toimittajan tuotenumero
5031171
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
20 mm
Korkeus:
8 mm
Itsestään liimautuva:
ei


