PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0806893 GPE 27X18 SR/R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - muu
Leveys - 27 mm
Korkeus - 18 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918144982
Sähkönumero
1963007
Toimittajan tuotenumero
0806893
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
muu
Leveys:
27 mm
Korkeus:
18 mm
Läpinäkyvä:
ei
Muovinen merkintälevy, pyöristetyt kulmat, soveltuu merkittäväksi CMS-piirturilla, väri hopea


