PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0806916 GPE 17,5X12 WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 17.5 mm
Korkeus - 12 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918145071
Sähkönumero
1963001
Toimittajan tuotenumero
0806916
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
12 mm
Läpinäkyvä:
ei
Muovinen merkintälevy, soveltuu merkittäväksi CMS-piirturilla, väri valkoinen