PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0806932 GPE 13X 9 WH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 13 mm
Korkeus - 9 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918153427
Sähkönumero
1963000
Toimittajan tuotenumero
0806932
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
13 mm
Korkeus:
9 mm
Läpinäkyvä:
ei
Muovinen merkintälevy, soveltuu merkittäväksi CMS-piirturilla, väri valkoinen