PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0818072 UC-TM 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 8.2 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356133562
Sähkönumero
1904028
Toimittajan tuotenumero
0818072
Tukkuerä
10
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
8.2 mm
Väri:
valkoinen
Merkintäkortti - riviliittimet
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 8.2 mm, lettering field size: 7.6 x 10.5 mm, Number of individual labels: 56
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 8.2 mm, lettering field size: 7.6 x 10.5 mm, Number of individual labels: 56


