PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0818153 UC-TMF 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356134033
Sähkönumero
1904061
Toimittajan tuotenumero
0818153
Tukkuerä
10
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Merkintäkortti
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 4.6 x 5.1 mm, Number of individual labels: 96
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 4.6 x 5.1 mm, Number of individual labels: 96


