PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0819314 UC-EMLP (17X9)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - valkoinen
Leveys - 9 mm
Korkeus - 17 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356152457
Sähkönumero
1904075
Toimittajan tuotenumero
0819314
Tukkuerä
10
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
valkoinen
Leveys:
9 mm
Korkeus:
17 mm
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäkortti


