PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0819411 UC-WMT (23X4)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356152389
Sähkönumero
1904158
Toimittajan tuotenumero
0819411
Tukkuerä
10
Johdinmerkki
Cable marker, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Mounting type: Insert, Cable diameter: 1.5-35 mm, Lettering field: 23 x 4 mm
Cable marker, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Mounting type: Insert, Cable diameter: 1.5-35 mm, Lettering field: 23 x 4 mm