PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - 0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356772433
Sähkönumero
1904105
Toimittajan tuotenumero
0830787
Tukkuerä
6
Merkintäkortti, kaapelimerkki
Conductor marking, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Mounting type: clip on, Cable diameter: 4.1-4.7 mm, Lettering field: 18 x 4 mm
Conductor marking, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Mounting type: clip on, Cable diameter: 4.1-4.7 mm, Lettering field: 18 x 4 mm


