PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - EML (20X8)R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356107525
Sähkönumero
1963503
Toimittajan tuotenumero
0816786
Tukkuerä
1
Label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARKROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: adhesive, lettering field size: 20mm x 8 mm, Number of individual labels: 2500


