PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - UC-TM 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356133982
Sähkönumero
1904059
Toimittajan tuotenumero
0818108
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Merkintäkortti
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 10.5 x 4.6 mm, Number of individual labels: 96
Marker for terminal blocks, Sheet, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 5.2 mm, lettering field size: 10.5 x 4.6 mm, Number of individual labels: 96


