PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-EMLP (85,6X54) SR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teksti - ilman tekstiä
Väri - muu
Leveys - 53.7 mm
Korkeus - 0.5 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356559195
Sähkönumero
1904043
Toimittajan tuotenumero
0828908
Tukkuerä
1
Teksti:
ilman tekstiä
Väri:
muu
Leveys:
53.7 mm
Korkeus:
0.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäkortti
Plastic label, Card, silver, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 85.6 x 54 mm, Number of individual labels: 2
Plastic label, Card, silver, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, lettering field size: 85.6 x 54 mm, Number of individual labels: 2