PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WML 14 (25X19)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Leveys - 19 mm
Väri - muu
Tilaa merkinnälle - kyllä
Pituus - 25.4 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356607056
Sähkönumero
1904022
Toimittajan tuotenumero
0800473
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Leveys:
19 mm
Väri:
muu
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Pituus:
25.4 mm
Merkintäkortti - kaapeli
Cable marker label, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 14 mm, lettering field size: 25 x 19 mm, Number of individual labels: 8
Cable marker label, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 14 mm, lettering field size: 25 x 19 mm, Number of individual labels: 8