PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-M-12-PT-F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626369594
Sähkönumero
1906643
Toimittajan tuotenumero
1424228
Tukkuerä
1
Contact insert module, number of positions: 12, power contacts: 0,control contacts: 12, Socket, Push-in connection, 250 V, 10 A, 0.14mm² ... 1.5 mm², application: Signal