PHOENIX CONTACT - PÄÄTEHOLKKI AI 0,34-8 TQ - 3203066 AI 0,34- 8 TQ

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - PÄÄTEHOLKKI AI 0,34-8 TQ - 3203066 AI  0,34- 8 TQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²

  • Holkin pituus - 8 mm

  • Väri - muu

  • Eristetty - kyllä

  • Materiaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356013017

Sähkönumero

1964020

Toimittajan tuotenumero

3203066

Tukkuerä

100

Nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Holkin pituus:

8 mm

Väri:

muu

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Tunnistemerkinnällä:

ei