PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-MUTTB 2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626405117
Sähkönumero
1918551
Toimittajan tuotenumero
3249016
Tukkuerä
1
End cover, depth: 44.6 mm, width: 2.2 mm, height: 62.8 mm, color: gray


