PHOENIX CONTACT - Päätylevy - DP-MUTTB 2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151852191
Sähkönumero
1906699
Toimittajan tuotenumero
1462738
Tukkuerä
1
Spacer plate, depth: 24.1 mm, width: 2.6 mm, height: 62.8 mm, color:gray


