PHOENIX CONTACT - Päätylevy UT-sarjalle - 3047028 D-UT 2.5/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019642308
Sähkönumero
1964230
Toimittajan tuotenumero
3047028
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
End cover, depth: 39.8 mm, width: 2.2 mm, height: 47 mm, color: gray


