PHOENIX CONTACT - Päätypuristin - 1421659 E/MK 1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 15 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Materiaalin paloluokitus UL94 - V2
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918021573
Sähkönumero
1906335
Toimittajan tuotenumero
1421659
Tukkuerä
100
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 15 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2