PHOENIX CONTACT - Päätypuristin 32 ja 35 kiskoon - 1201442 E/UK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätypuristin 32 ja 35 kiskoon - 1201442 E/UK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4017918017323

Sähkönumero

1963150

Toimittajan tuotenumero

1201442

Tukkuerä

50

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2