PHOENIX CONTACT - Partition plate - 0308223 ATS-RTK-BEN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918000974
Sähkönumero
1904150
Toimittajan tuotenumero
0308223
Tukkuerä
1
Partition plate
Partition plate, Length: 61 mm, Width: 0.8 mm, Height: 52 mm, Color: gray
Partition plate, Length: 61 mm, Width: 0.8 mm, Height: 52 mm, Color: gray