PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - DFK-PC 5/ 6-STF-7,62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356137270
Sähkönumero
1963418
Toimittajan tuotenumero
1716658
Tukkuerä
1
Feed-through connector, nominal cross section: 6 mm², color: green,nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface:Tin,number of connections: 6, connection method: Screw connection withtension sleeve.


