PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - MC 1,5/ 5-STF-3,81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918050191
Sähkönumero
1963396
Toimittajan tuotenumero
1827732
Tukkuerä
1
PCB connector, 1.5 mm², color: green, nominal current: 8 A, ratedvoltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin, number of connections: 5,pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve.


