PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - MSTB 2,5/ 4-STF-5,08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918039875
Sähkönumero
1963398
Toimittajan tuotenumero
1778001
Tukkuerä
1
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominalcurrent: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin,number of connections: 4, pitch: 5.08 mm, connection method: Screwconnection with tension sleeve.


