PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - PC 5/ 6-STF1-7,62

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356523011
Sähkönumero
1963412
Toimittajan tuotenumero
1777875
Tukkuerä
1
PCB connector, nominal cross section: 6 mm², color: green, nominalcurrent: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Tin,number of connections: 6,Screw connection with tension sleeve.


