PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - TVFKC 1,5/ 4-ST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356093491
Sähkönumero
1906696
Toimittajan tuotenumero
1713855
Tukkuerä
1
Piirikorttiliitin, jousivoimainen
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 8
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 10 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 8


