PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - UM 72-PROFIL 100CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918365394
Sähkönumero
1963482
Toimittajan tuotenumero
2907583
Tukkuerä
1
Press-drawn section housings, Basic profile, open, profile width(internal): 71.9 mm, length: 1000 mm, cross connection: without busconnector, Note: required profile length = PCB length - 3.6 mm


