PHOENIX CONTACT - Piirikorttiliitin - UM122-PROFIL 100CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918959166
Sähkönumero
1963485
Toimittajan tuotenumero
2914576
Tukkuerä
1
Press-drawn section housings, Basic profile, profile width (internal):122 mm, length: 1000 mm, color: green, Note: required profile length =PCB length - 9.5 mm


