PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 10-nap. - 1773051 HC-A 10-ESTS

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 10-nap. - 1773051 HC-A 10-ESTS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 10

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918134419

Sähkönumero

1963960

Toimittajan tuotenumero

1773051 HC-A 10-ESTS

Tukkuerä

1773051 HC-A 10-ESTS

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

10

Nimellisjännite:

250 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Mitoitusvirta In:

16 A

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...4 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Moninapaliitin, 10-nap, uros