PHOENIX CONTACT - Pistokeosa 16-nap. Quickon - 1605637 HC-B 16-ESTQ-2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 16
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ryöstöliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918189761
Sähkönumero
1963992
Toimittajan tuotenumero
1605637
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
16
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0.34...2.5 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


