PHOENIX CONTACT - Pistosilta, 10-nap - 0202138 EB 10- 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Moduulijako - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Phoenix Contact Oy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410019631081
Sähkönumero
1963108
Toimittajan tuotenumero
0202138
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Moduulijako:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Pistosilta, 10-nap.


