PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030187 FBS 4-5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030187 FBS  4-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 4

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019638288

Sähkönumero

1963828

Toimittajan tuotenumero

3030187

Tukkuerä

50

Silloitettujen kontaktien määrä:

4

Mitoitusvirta In:

24 A

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä