PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030190 FBS 5-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637915
Sähkönumero
1963791
Toimittajan tuotenumero
3030190
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä


