PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3030242 FBS 3-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 6.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019637748
Sähkönumero
1963774
Toimittajan tuotenumero
3030242
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
6.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä


