PHOENIX CONTACT - Pistosilta - 3038930 FBS 50-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 50
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918940614
Sähkönumero
1963782
Toimittajan tuotenumero
3038930
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
50
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
50-napainen pistosilta, punainen


