PHOENIX CONTACT - Pistosilta, harmaa - 3032127 FBS 50-5 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 50
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918942052
Sähkönumero
1963780
Toimittajan tuotenumero
3032127
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
50
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
50-napainen pistosilta, harmaa


