PHOENIX CONTACT - Pistosilta, sin - 3032114 FBS 50-5 BU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 50
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918942045
Sähkönumero
1963783
Toimittajan tuotenumero
3032114
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
50
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä